Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpräsenzmelder PD 180i/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Wandpräsenzmelder PD 180i/R
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10410017
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10410017
EAN/GTIN:
     4015120410017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben. Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Manuelles Schalten durch integrierten Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave"-Präsenzmelders (ab Melder-Version 07/2007). Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
8.0 m
Max. Präsenzbereich:
6.29 m²
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
12 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
800 A
Alarmfunktion:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
70 mm
Einbautiefe:
34 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, Automatik-Wächter, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 4,98*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 89,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.