Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoel. Sensor Osiconc. XUB0APSNL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3973044
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUB0APSNL2
EAN/GTIN:
     3389110148336
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUB-Optoe. Sensor, S/E,Kabel 2 m. Abmessung DM 18 x 64, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A 20, Schaltabstand_B 3, Schaltabstand_C 0,4, Schaltabstand_D 0,12. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung. (Wird zusätzlich bei Funktion als Einweg-Lichtschranke benötigt. Neue Multifunktions-Sensoren (mit patentierter Osiconcept-Technologie). Bei Geräten für Wechselspannungssteuerkreise muss eine Kurzschlusssicherung (Feinsicherung 5 x 20 mm 0,6 A/250 V flink) extern vorgesehen werden! Ausführung S Sender, E Empfänger. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Max. Öffnungswinkel: 0,0 °, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 250 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0,0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: Teach-In, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Laserschutzklasse: sonstige, Lichtart: Infrarotlicht, Lieferumfang des Einwegsystems: Empfänger, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 2 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 64 mm, Max. Schaltabstand: 20000 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 15000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUB0APSNL2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 50,15*
€ 62,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 62,77*
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 64,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,25*
€ 66,27*
Lager 6318
60 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,80*
€ 75,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XUB0AKSNL2T
€ 39,81*
Zubehör
Schneider Electric
XUZB2003
€ 14,89*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 150,55*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,52*
Zubehör
Schneider Electric
XUZA118
€ 7,16*
Zubehör
Schneider Electric
XUZC50
€ 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.