Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto. Sensor XUB0APSNL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telemecanique zylindrisch Optischer Sensor, Multimode, Bereich 120 mm → 15 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Telemecanique zylindrisch Optischer Sensor, Multimode, Bereich 120 mm → 15 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-28561012
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUB0APSNL2
EAN/GTIN:
     3389110148336
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Opto. Sensor XUB0APSNL2

OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUB-Optoe. Sensor, S/E,Kabel 2 m. Abmessung DM 18 x 64, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A 20, Schaltabstand_B 3, Schaltabstand_C 0,4, Schaltabstand_D 0,12. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 50,15*
€ 62,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 62,77*
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 64,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,25*
€ 66,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,42*
€ 69,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XUB0AKSNL2T
€ 39,81*
Zubehör
Schneider Electric
XUZB2003
€ 14,89*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 150,55*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,52*
Zubehör
Schneider Electric
XUZA118
€ 7,16*
Zubehör
Schneider Electric
XUZC50
€ 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.