|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4164004 Herst.-Nr.: XUB0APSNL2 EAN/GTIN: 3389110148336 |
| |
|
|  |  |
 | Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger, Max. Öffnungswinkel 0°, Bemessungsschaltabstand 15000mm, Max. Schaltabstand 20000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren Teach-In, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 64mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 2ms, Schaltfrequenz 250Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse sonstige, Lichtart Infrarotlicht, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, lichttaster, Einweglichtschranke, Initiator, Sensor, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronischer Sensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 50,15* | € 62,66* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,16* | € 62,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,43* | € 64,60* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 52,25* | € 66,27* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 56,42* | € 69,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|