| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803009 Herst.-Nr.: IA5122 EAN/GTIN: 4021179077590 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; Anschlussklemmen:...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IA5122 | Ident Code: | IA5122 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,42* | € 68,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,41* | € 69,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 69,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,80* | € 69,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,03* | € 70,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|