| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068422 Herst.-Nr.: IA5122 EAN/GTIN: 4021179077590 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT LED-Fenster: PC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, IAE2010-FRKG, IAE2010FRKG, IA5122, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, DC PNP/NPN, IA 5135, IA5135, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10mm, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar, 0703233, 703233 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,89* | € 68,47* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,80* | € 69,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,50* | € 69,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,88* | € 69,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,13* | € 70,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|