Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,20rd.,Klemm. DC,prg.,sn=10mm,nb IA5122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,20rd.,Klemm. DC,prg.,sn=10mm,nb IA5122
Sensor,ind.,20rd.,Klemm. DC,prg.,sn=10mm,nb IA5122
Artikel-Nr.:
     3517I-15258788
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA5122
EAN/GTIN:
     4021179077590
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,20rd.,Klemm. DC,prg.,sn=10mm,nb IA5122

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT LED-Fenster: PC
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Durchmesser des Sensors:
20 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor ifm, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,89*
€ 68,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,80*
€ 69,04*
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 69,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,88*
€ 69,74*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,13*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.