| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3802074 Herst.-Nr.: AC2412 EAN/GTIN: 4021179003759 |
| |
|
| | |
| Aktives CompactLine-Modul; 60 x 152 x 27; CompactModule 4DI 4DO T M12; Steckverbindung; IP 67; ('enclosure type 1' gemäß cULus; bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | AC2412 | Ident Code: | AC2412 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,48* | € 244,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,33* | € 244,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,74* | € 246,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 227,45* | € 250,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 242,10* | € 265,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|