| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3679765 Herst.-Nr.: LSHU-E16/3-KL EAN/GTIN: 4015081175970 |
| |
|
| | |
| Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5-polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm², Befestigung: Sammelschiene (mit Quick-Adapter) Montageart: Sammelschiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 3, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP40, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | LSHU-E16/3-KL | Ident Code: | 119712 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat eaton 3 polig, sh schalter, sls schalter eaton, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,72* | € 123,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,66* | € 123,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,96* | € 129,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 152,35* | € 180,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,62* | € 182,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|