Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 119712 LSHU-E16/3-KL Hauptleitungsschutzschalter 3phasig 16A 230 V, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A214692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119712
EAN/GTIN:
     4015081175970
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
SH Schalter
Selektivität
im Hauptstromversorgungssystem wird auch in der neuen TAB der Verteilungsnetzbetreiber sowie in aktuellen DIN-Normen gefordert. Eine selektive Überstromschutzeinrichtung ist heute unverzichtbarer Bestandteil einer komfortablen und sicheren Elektroinstallation.

Superschnelle Montage
Ein innovatives Schaltkonzept und die komfortable Anschlusstechnik sind Grundlage für kompakte Bauform und platzsparende Montage. Alle notwendigen Funktionen des Hauptsicherungsautomaten sind integriert und lassen sich ohne Zubehör realisieren. Die Einspeisung der Außenleiter direkt über den LSHU-KL ohne zusätzliche Sammelschienenklemmen spart Material und Platz.

Spezielles Sperren
Durch das neue Gerätedesign des Hauptsicherungsautomaten LSHU-KL sind jetzt komfortable Sperrfunktionen in das Gerät integriert. Hierdurch wird eine einfach durchzuführende Sperrung einer Kundenanlage möglich. Aber auch der Endkunde ist in der Lage, über den integrierten Sperrschieber das ungewollte oder unberechtigte Abschalten zu verhindern.
Features:
L1, L2, L3 separat schaltbar
Erfüllt alle Anforderungen der TAB 2000
Kein Aufschalten auf einen bestehenden Kurzschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
99.50 mm
Höhe:
151.30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
81 mm
Passend für (Details):
Sammelschienenmontage
Typ:
LSHU-E16/3-KL
Nennspannung:
230 + 400 V
Auslöse-Charakteristik:
E/25 kA
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
3phasig
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
440 V
Produkt-Art:
Hauptleitungsschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 123,65*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 123,66*
€ 3,50*
ab € 107,96*
€ 129,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,35*
€ 180,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,62*
€ 182,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.