Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LSHU-E16/3-KL Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ E (119712)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-6291135
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119712
EAN/GTIN:
     4015081175970
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
SH Schalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  16 A
Nennspannung  400 V
Verlustleistung  13,5 W
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Typ  Typ E
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP40
Verschmutzungsgrad  3
Produktfarbe  Weiß
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Verlustleistung:
13,5 W
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Typ:
Typ E
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Produktfarbe:
Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat eaton 3 polig, sh schalter, sls schalter eaton, 119712, eaton, lshue16/3kl, powerware, lshue163kl, lshu, hauptleitungsschutzschalter, 3phasig, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, miniatur, leistungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 124,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 124,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,65*
€ 130,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,24*
€ 180,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,62*
€ 182,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.