Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Knopf D11,5mm ws-gr/Hülse D20mm sw PROTACT380KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3665552
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61031
EAN/GTIN:
     4011459610319
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
PROTACT 380 KS Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall- Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Höhe: 17 mm, Drahtlos: false, Form: rund, Einbautiefe: 15 mm, mit Namensschild: false, Durchmesser: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Beleuchtung: false Hülse: Kunstst. schwarz Knopf: Kunstst. weiß-grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
PROTACT380KS
Ident Code:
61031
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,51*
1
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 6,80*
1
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 7,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,46*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,16*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,06*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,53*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,70*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,52*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,40*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 8,17*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,65*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,46*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.