Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst wsgr PROTACT UP rnd 13mm weißgrau PROTACT380KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Kst wsgr PROTACT UP rnd 13mm weißgrau
Klingeltaster Kst wsgr PROTACT UP rnd 13mm weißgrau
Artikel-Nr.:
     262-B522C10
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61031
EAN/GTIN:
     4011459610319
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Kst wsgr PROTACT UP rnd 13mm weißgrau PROTACT380KS
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
schwarz | weiß/grau
Form:
rund
Höhe:
17 mm
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,82*
1
€ 5,46*
ab € 5,01*
€ 7,21*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,50*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 5,29*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,09*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,84*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,50*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,07*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,14*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,57*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,96*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,14*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.