| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526418 Herst.-Nr.: 1SAZ711201R1009 EAN/GTIN: 4013614397837 |
| |
|
| | |
| T16 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 16 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren. T16 werden normalerweise an Kleinschütze B/BC oder AS-/ASL- Schütze angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN- Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz wird dadurch abgeschaltet. Die Relais erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, sie verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes. T16 haben Auslöseklasse 10, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich. Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1, Auslöseklasse: CLASS 10, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 0,17...0,23 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | T16-0.23 | Ident Code: | 1SAZ711201R1009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,15* | € 40,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,65* | € 41,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,48* | € 42,83* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,06* | € 46,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,67* | € 47,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|