| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2318958 Herst.-Nr.: 1SAZ711201R1009 T16-0.23 EAN/GTIN: 4013614397837 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 0,17 → 0,23 A Kontaktnennstrom = 230 mA Reihe = Thermal Overload Relays Kontakt-Konfiguration = 3 Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer Steuerspannung = 600 V dc Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 0,17 → 0,23 A | Kontaktnennstrom: | 230 mA | Reihe: | Thermal Overload Relays | Kontakt-Konfiguration: | 3 | Kontaktart: | 1 Öffner / 1 Schließer | Steuerspannung: | 600 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2318958, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1009T16023, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,67* | € 36,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,67* | € 40,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,65* | € 42,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,03* | € 46,87* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,57* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|