| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3507032 Herst.-Nr.: CGA240D EAN/GTIN: 3250611610229 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 500mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,5 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Anz. Pole: 2 In (A): 40 PLE: 2 IdN (mA): 500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | CGA240D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,67* | € 67,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,99* | € 68,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 61,65* | € 77,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 61,66* | € 77,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 77,65* | € 96,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|