Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Fi-Schalter 2polig 6kA 40A CGA240D 500mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Fi-Schalter 2polig 6kA 40A CGA240D 500mA Typ A
Hager Fi-Schalter 2polig 6kA 40A CGA240D 500mA Typ A
Artikel-Nr.:
     4981-276167
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CGA240D
EAN/GTIN:
     3250611610229
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Normen: EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10+11 Bemessungsspannung 230/400 V 50/60 Hz pulsstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/gL geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund möglich mit installationsfreundlicher Bi-Connect-Klemme Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 FI-Schutzschalter 2-polig Bemessungsstrom I U: 40 A/0,5 A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,72*
€ 67,36*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,03*
€ 69,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,69*
€ 77,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,70*
€ 77,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,03*
€ 89,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN005
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,15*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.