Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Steckdose 3pol.16A Cepex perlweiss 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258882
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4015394021674
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
16A3P 6H230V UP-Dose Cepex IP 44 perlweiss RAL 1013 Farbe: weiß, RAL-Nummer: 1013, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Polzahl: 3, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau polig: 3 A: 16 V: 230
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4122
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 36,78*
€ 45,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,12*
€ 46,43*
1
€ 5,95*
ab € 35,38*
€ 46,81*
1
€ 5,46*
ab € 36,26*
€ 47,76*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 36,65*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 226,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,26*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,45*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 58,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.