Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4122 Steckdose Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4122 Steckdose Beige, Grau
MENNEKES 4122 Steckdose Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77712229
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
195 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 58,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.