Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4130 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4130 Steckdose Grau
MENNEKES 4130 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329237
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4130
EAN/GTIN:
     4015394021759
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Schraubkontakt
    - mit UP-Einbaudose
    - ballwurfsicher nach DIN 18032
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 38,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 34,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 80,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 64,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 37,82*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.