Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4127 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4127 Steckdose Grau
MENNEKES 4127 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77418571
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
303 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 58,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.