Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4244 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4244 Steckdose Weiß
MENNEKES 4244 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329443
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4244
EAN/GTIN:
     4015394022923
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Schraubkontakt
    - mit UP-Einbaudose
    - ballwurfsicher nach DIN 18032
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4130
ab € 41,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 58,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.