Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Turm 3-fach +USB +Zul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3137105
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     229005011
EAN/GTIN:
     4008224608237
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
3-fach Büro-Turm mit Schutzkontakt, erhöhter Berührungsschutz, Power Anzeige, 2x USB 2100mA, 1,4m Zuleitung H05VV-F3Gx1,5mm², 16A, 230V~, 3500W, Farbe: silber-schwarz Nennstrom: 16 A, Farbe: Silber, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: true, Gehäuseform: sonstige, Oberfläche: metallic, Länge der Zuleitung: 1,4 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°, Anzahl der Anschlüsse USB: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kopp GmbH, Heinrich
Produkt Typ:
229005011
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,43*
€ 85,48*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 85,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,51*
€ 88,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 99,61*
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 105,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wolfcraft
5493000
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.