Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 229005011 Steckdosenturm 3fach Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417200-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     229005011
EAN/GTIN:
     4008224608237
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Kopp 229005011 Steckdosenturm 3fach Silber Schutzkontakt 1 St.

3fach Steckdosenturm USB 1,5 m Silber

Erhöhter Berührungsschutz
Einbaubohrung Ø 100 mm
Nötige Einbautiefe 100 mm
Wird durch Federmechanismus auf und ab bewegt

Versenkbarer Steckdosenturm mit erhöhtem Berührungsschutz und 2x USB-Ladesteckdosen 2,1 A. Die Steckdosenleiste wird durch einen Federmechanismus auf und ab bewegt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,versenkbar,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Einbaubohrung Ø 100 mm · Höhe bei max. Auszug: 57,1 mm · Nötige Einbautiefe 100 mm.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | versenkbar | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Einbau | Tisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenturm, steckdosenleiste 3-fach 1,5m grau, kopp steckdosenturm, steckdosenturm 3fach, 4008224608237, Kopp, 229005011, Bürosteckdose, PopUp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,61*
€ 89,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,71*
€ 89,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,25*
€ 99,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 104,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wolfcraft
5493000
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.