Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5493000 Lochsäge Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5493000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5493000 Lochsäge Akkuschrauber
wolfcraft GmbH 5493000 Lochsäge Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33066641
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5493000
EAN/GTIN:
     4006885549302
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 100 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Akkuschrauber
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Sperrholz, Stahl, Holz
Anzahl
1
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5462000
ab € 5,25*
Zubehör
Wolfcraft
5463000
ab € 5,35*
Zubehör
Wolfcraft
5464000
ab € 5,05*
Zubehör
Wolfcraft
5465000
ab € 6,74*
Zubehör
Wolfcraft
5470000
ab € 6,55*
Zubehör
Wolfcraft
5474000
ab € 8,72*
Zubehör
Wolfcraft
5475000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.