Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 229005011 Steckdosenturm 3fach Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W945771
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     229005011
EAN/GTIN:
     4008224608237
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Versenkbarer Steckdosenturm mit erhöhtem Berührungsschutz und 2x USB-Ladesteckdosen 2,1 A. Die Steckdosenleiste wird durch einen Federmechanismus auf und ab bewegt.
Features:
Erhöhter Berührungsschutz
Einbaubohrung Ø 100 mm
Nötige Einbautiefe 100 mm
Wird durch Federmechanismus auf und ab bewegt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau + Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB + versenkbar + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,43*
€ 85,48*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 85,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,51*
€ 88,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 99,61*
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 105,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wolfcraft
5493000
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.