Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose WG800 IP44 m. Schriftfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050224
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     820NAW
EAN/GTIN:
     4011377657601
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Schutzkontakt: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätetiefe: 58 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Schutzleiterkontakt rund: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, mit Schriftfeld
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
820NAW
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose aufputz ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 6,40*
ab € 8,23*
€ 11,59*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 11,79*
3 Tage
371
€ 5,80*
ab € 8,74*
€ 12,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 464,38*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,08*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 803,32*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 585,37*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,94*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,01*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,84*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.