Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach K.1 weiss senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016302
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13137002
EAN/GTIN:
     4011334263166
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 1-fach rahmen weiß
Rahmen 1fach Berker K.1 weiß, glänzend Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Best.-Nr. 1010 7.. Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Unterputz-Installation: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
13137002
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,81*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,47*
€ 3,92*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,94*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,78*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,23*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,70*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,86*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,70*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,20*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,78*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,01*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.