Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 1f. ws 13137002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-152277
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13137002
EAN/GTIN:
     4011334263166
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 1-fach rahmen weiß
Berker Rahmen 1f.

ws 13137002 Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Farbvariante weiß, Rahmen K.1 weiß 1fach - Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Best.-Nr.

1010 7..

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Klappdeckel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Einfach-Abdeckrahmen, K.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,81*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,22*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,47*
€ 3,92*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,94*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,78*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,23*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,70*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,86*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,70*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,20*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,78*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,01*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.