Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 15x125mm senkrecht für Tragrahmen verzinkt WS15-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882867
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029778
EAN/GTIN:
     4015080297789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 1875 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WS15-ID
Ident Code:
029778
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) tragrahmenprofil, kunststoffgehäuse, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,71*
€ 56,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,45*
€ 59,14*
€ 5,46*
ab € 46,78*
€ 61,79*
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 63,84*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,25*
Zubehör
Eaton
239
ab € 132,28*
Zubehör
Eaton
193457
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
193458
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,37*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 200,39*
Zubehör
Eaton
098479
ab € 175,38*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 9,03*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,95*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,37*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.