Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV6-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10170527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193457
EAN/GTIN:
     9010238024083
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
eaton (installation) kabelabfangsch...
kabelabfangschiene

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV6-CI

KSV6-CI_Kabelfangschiene, L = 750 mm für Ci Verteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,78*
€ 15,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,32*
€ 15,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,34*
€ 17,06*
€ 3,90*
ab € 12,96*
€ 17,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.