Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV9-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20170528
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193458
EAN/GTIN:
     9010238024090
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
eaton (installation) kabelabfangsch...
kabelabfangschiene

Kabelfangschiene Ci Verteiler KSV9-CI

KSV9-CI_Kabelfangschiene, L = 1125 mm für Ci Verteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
1025 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,67*
€ 21,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 22,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,15*
€ 23,24*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,55*
€ 25,10*
€ 3,90*
ab € 19,50*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.