Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmenprofil senkrecht WS15-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35279254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029778
EAN/GTIN:
     4015080297789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil

Tragrahmenprofil senkrecht WS15-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,68*
€ 55,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 57,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,79*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 62,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,60*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,20*
Zubehör
Eaton
239
ab € 132,14*
Zubehör
Eaton
193457
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
193458
ab € 15,63*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,54*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 200,52*
Zubehör
Eaton
098479
ab € 173,98*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
001925
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,96*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,54*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,78*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.