Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelvorder-rückseite H750xB375mm Kst Geeignet für Außenaufstellung gr FP75-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B254J96
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     013168
EAN/GTIN:
     4015080131687
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Frontplatte
eaton (moeller) automatengehäuse
Sockelvorder-rückseite H750xB375mm Kst Geeignet für Außenaufstellung gr FP75-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
375 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Höhe:
750 mm mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, kunststoff frontplatte, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 43,87*
€ 57,20*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 45,70*
€ 59,12*
1
€ 5,46*
ab € 48,15*
€ 62,86*
1
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 65,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 58,44*
€ 75,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.