Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-Rohrschelle 3/8 Zoll f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016015
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     16/3/8
EAN/GTIN:
     4011126030365
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T: 28 x 56 x 20 mm für Rohr-Ø: 17 mm für Leiterquerschnitt: <= 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil: Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Nietmutter: Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Stahl, Querschnitt des anzuschließenden Kabels: 6...16 mm², Klemm-/Spannbereich: 17 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
16/3/8
Ident Code:
2-16/3/8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,4564*
€ 1,9764*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4627*
€ 1,9827*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,51*
€ 2,04*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,5194*
€ 2,0494*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,1731*
€ 3,3831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0494*
€ 2,43879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9594*
€ 2,33169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8794*
€ 2,23649
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5194*
€ 1,80809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,761*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,25918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2286*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5402*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 2,901*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.