| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690493 Herst.-Nr.: 7TAG009840R0003 EAN/GTIN: 5414363057796 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 12,5 mm, Höhe: 4,5 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 3 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 12,7 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC050X050A | Ident Code: | 7TAG009840R0003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 253,91* | € 270,35* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 346,82* | € 366,83* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 352,54* | € 370,41* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 355,02* | € 374,92* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 360,56* | € 379,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36056* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3.791,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|