| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55904251 Herst.-Nr.: 7TAG009840R0003 EAN/GTIN: 5414363057796 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel Klebbar, 8mm, weiß TC050X050A Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Länge: | 12,7 mm | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 4,5 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 3 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 0 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 253,91* | € 270,35* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 346,82* | € 366,83* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 352,54* | € 370,41* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 355,02* | € 374,92* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 360,56* | € 379,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35254* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3.704,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|