Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Klebbar, 8mm, weiß TC050X050A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55904251
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0003
EAN/GTIN:
     5414363057796
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel Klebbar, 8mm, weiß TC050X050A

Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
12,7 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 270,35*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 346,82*
€ 366,83*
10
Frei Haus
ab € 352,54*
€ 370,41*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 355,02*
€ 374,92*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 360,56*
€ 379,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 366,83*
€ 436,5277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,82*
€ 412,7158
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3.668,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.