| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40185199 Herst.-Nr.: 7TAG009840R0003 EAN/GTIN: 5414363057796 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, TC050X050A, 7TAG009840R0003, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelleiste, Klebesockel, Montagesockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel / Schelle, Zubehoer Kabelbinder, 0459706, 459706 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 254,75* | € 269,22* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 349,62* | € 365,36* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 350,61* | € 368,93* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 358,68* | € 377,65* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 356,20* | € 405,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3562* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|