Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 19x19mm weiß MB3A-PA66-WH(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1661658
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28349
EAN/GTIN:
     5022660311727
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist. Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Höhe: 3,8 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,1 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19 mm, Einsatztemperatur: -40...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben Maße LxBxH (mm): 19x19x3,8 Binderbreite max. (mm): 4,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
MB3A-PA66-WH(100)
Ident Code:
151-28349
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3154*
7 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2355*
€ 0,3155*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4121*
€ 0,5321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5321*
€ 0,6332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4621*
€ 0,5499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
Zubehör
VR-Technics
220130
ab € 0,0361*
Zubehör
WKK
110194971
ab € 0,053*
Zubehör
WKK
11074971
ab € 0,0266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.