Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsäge GTS 10 XC GTS10XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1646112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B30400
EAN/GTIN:
     3165140509480
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Tischsäge GTS 10 XC, Absaugadapter (2 610 015 509); Winkelanschlag (2 610 015 508); Parallelanschlag (2 610 016 851); Schiebestock (2 610 015 022); Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt; 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412) Breite: 771 mm, Höhe: 343 mm, Gewicht: 35 kg, Spannung: 230 V, Länge: 783 mm, Nennleistungsaufnahme: 2000 W, Sägeblattdurchmesser: 254 mm, Sägeblattbohrung: 30 mm, Max. Schwenkbereich: 48°, Leerlaufdrehzahl: 4200 1/min, Neigungseinstellung links: 47°, Neigungseinstellung rechts: 1°, Breite der Auflagefläche: 705 mm, Länge der Auflagefläche: 640 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GTS10XC
Ident Code:
0601B30400
Weitere Suchbegriffe: tischkreissäge bosch, baukreissäge, Stichsäge (elektrisch), Zugsäge (elektrisch), Elektrosäge, Kreissäge (elektrisch)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
Frei Haus
ab € 707,75*
€ 749,46*
8 Tage
100
€ 4,90*
ab € 745,87*
€ 786,01*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 747,54*
€ 789,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 748,779*
€ 790,169*
8 Tage
nicht lagernd
€ 53,00*
ab € 763,91*
€ 807,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,169*
€ 940,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,129*
€ 934,304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,629*
€ 915,859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,459*
€ 902,566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,779*
€ 891,047
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642505
ab € 35,74*
Zubehör
Bosch
2608642506
ab € 39,93*
Zubehör
Bosch
2608644340
ab € 32,34*
Zubehör
Bosch
2608644341
ab € 36,51*
Zubehör
Bosch
2608644342
ab € 40,60*
Zubehör
Bosch
2608644343
ab € 44,44*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,22*
Zubehör
Bosch
2608640443
ab € 25,61*
Zubehör
Bosch
2608640444
ab € 28,98*
Zubehör
Bosch
0601B12000
ab € 175,98*
Zubehör
Bosch
0601B24100
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.