Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 642 505 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch 2 608 642 505 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch 2 608 642 505 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642505
EAN/GTIN:
     3165140648301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
40
Dicke Sägeblatt:
305 mm
Max. Drehzahl:
7600 1/min
Außendurchmesser mm:
250
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7600
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42 | 2/9/46.4 | 2/10/60
Spanwinkel ° ?:
15
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekt zuverlässige Schnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Extra Hard-Zähne mit Dura Technology werden von Bosch in Eigenproduktion aus hochgradig robustem Carbide-Korn hergestellt
Spezifisches RTB1:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
Expert for Wood Sägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
17.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,98 kg
Nettogewicht:
0,775 kg
Volumen:
1,226 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.