Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 250 x 30 x 3,2 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Bosch ‎2608640516 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640516
EAN/GTIN:
     3165140193061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.2 mm
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
301 mm
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Außendurchmesser mm:
250
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.5
Zähnezahl:
80
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6000
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
7/42
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
18
Vorteil HL (kurz):
Starke Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Starke Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust zum Schneiden verschiedener Materialien
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,07 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
1,607 dm3
Abmessung Länge:
314 mm
Abmessung Breite:
301 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, kreissägeblatt 250 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640446
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608640449
ab € 34,95*
Zubehör
Bosch
2608640450
ab € 36,35*
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 34,24*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 43,92*
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.