Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Arbeitstisch GTA 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTA 6000
Bosch GTA 6000
Bosch GTA 6000
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B24100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B24100
EAN/GTIN:
     3165140632546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Transport- und Arbeitstisch GTA 6000, Das Untergestell GTA 6000 Professional ergänzt die GTS 10 XC Professional Tischkreissäge. Dank seiner klappbaren Bauart mit Sperrvorrichtung lässt es sich einfach verstauen, schnell aufbauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht transportieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
870 mm
Breite:
740 mm
Höhe:
165 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
735 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
865 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
735 x 865 x 170 mm
Höhe Arbeitstisch:
602 mm
Länge Arbeitstisch:
750 mm
Positionierung:
Klappbares Untergestell für GTS 10 XC Professional Tischkreissäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Klappbare Bauart mit Sperrvorrichtung | Einfach zu verstauen, schnell aufzubauen und für bequemes Arbeiten unterwegs leicht zu transportieren
Titel:
Transport- und Arbeitstisch GTA 6000 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
09.04.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Transport- und Arbeitstisch
Bruttogewicht:
14,44 kg
Nettogewicht:
12,075 kg
Volumen:
108,082 dm3
Abmessung Länge:
865 mm
Abmessung Breite:
735 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tischkreissäge bosch, baukreissäge, Transport- und Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B30400
ab € 745,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.