Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Bosch Tischsäge GTS 10 XC, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p332301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B30400
EAN/GTIN:
     3165140509480
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Bosch Tischsäge GTS 10 XC
Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 XC Professional ist ein vielseitig einsetzbares, leistungsstarkes Elektrowerkzeug und eignet sich ideal für den Einsatz in der Werkstatt.
Ein integrierter Schiebeschlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung sorgen für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke.
Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte.
Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt.
Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem.
Ferner verfügt die GTS 10 XC Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Motorbremse, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Absaugadapter (2 610 015 509)
  • Winkelanschlag (2 610 015 508)
  • Parallelanschlag (2 610 016 851)
  • Schiebestock (2 610 015 022)
  • Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)

Weitere Informationen:
max. Schnitthöhe bei 0°/90°:
79 mm
Schnitttiefe 90°:
79 mm
Tischgröße (min/max):
640 x 705
Aufbewahrung:
Karton
Sägeblattbohrung:
30
Sägeblatt-Ø:
254 x 30mm
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Nennaufnahmeleistung:
2.100 W
Titel:
Tischkreissäge GTS 10 XC Professional
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Neuheit:
nein
Produktart:
Tischkreissäge
Positionierung:
Die Vielseitige mit starken 2.100 Watt
Max. Leerlaufdrehzahl:
4200 U/min
max. Schnittkapazität rechts:
635 mm
max. Schnittkapazität links:
250 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
343 mm
Breite:
771 mm
Länge:
783 mm
Tischgröße:
640 x 705 mm
max. Schnitthöhe:
79 mm
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Leistungsaufnahme:
2100 W
Weitere Suchbegriffe: tischkreissäge bosch, baukreissäge, Bosch, GTS, 10, XC,, incl.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
Frei Haus
ab € 746,83*
€ 788,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 746,40*
€ 788,23*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 743,15*
€ 791,35*
€ 53,00*
ab € 767,48*
€ 809,79*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 787,68*
€ 830,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,23*
€ 937,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,16*
€ 931,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,40*
€ 888,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642505
ab € 36,18*
Zubehör
Bosch
2608642506
ab € 40,11*
Zubehör
Bosch
2608644340
ab € 32,32*
Zubehör
Bosch
2608644341
ab € 36,65*
Zubehör
Bosch
2608644342
ab € 40,45*
Zubehör
Bosch
2608644343
ab € 44,10*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,30*
Zubehör
Bosch
2608640443
ab € 25,70*
Zubehör
Bosch
2608640444
ab € 29,02*
Zubehör
Bosch
0601B12000
ab € 181,14*
Zubehör
Bosch
0601B24100
ab € 97,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.