Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1514043 Herst.-Nr.: 100686 EAN/GTIN: 4021103006863 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange 160 mm mit Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Ø bzw. 0, 75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder Isoliert: true, Oberflächenschutz: verchromt, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 160 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierlänge einstellbar: false, Abisolierbereich Durchmesser: 0...5 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,75...6 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Selbsteinstellend: false, Oberflächenbehandlung: sandgestrahlt, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 100686 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,42* | € 26,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,80* | € 26,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,89* | € 28,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,65* | € 28,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,05* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|