Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 100686 Abisolierzange Schwarz, Rot, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 100686 Abisolierzange Schwarz, Rot, Stahl
Cimco 100686 Abisolierzange Schwarz, Rot, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84592554
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 160mm mit Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Durchmesser bzw. 0, 75 mm³ bis 6 mm³ , mit innenliegender Öffnungsfeder
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
5 mm
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
160 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.