Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 V Abisolierzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1000 V Abisolierzange 160 mm
1000 V Abisolierzange 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100638
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     4021103006863
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
1000 V Abisolierzange 160mm mit Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mmØ bzw. 0,75 qmm bis 6 qmm , mit innenliegenderÖffnungsfeder- eingelegtes Gelenk - mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser - für massive und mehrdrähtige Leiter - innenliegende Öffnungsfeder - ergonomische Zwei-Komponenten-Griffhüllen - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900:2004 - Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz - - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar ja - Längsschnitt nein - Rundschnitt ja - Spiralschnitt nein - Mit Drahtschneider ja - Abisolierlänge einstellbar nein - Abisolierbereich Durchmesser 0.75, , 5 - Abisolierbereich Querschnitt 0.75, , 6 - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
-
Abisolierbereich AWG:
-
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.75, , 5
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75, , 6
Warengruppe:
1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,50*
€ 26,42*
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 26,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 28,18*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 20,94*
€ 28,31*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.