Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 1000V 0,75-6qmm VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V Mit Drahtschneider 100686


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange 1000V 0,75-6qmm VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V Mit Drahtschneider
Abisolierzange 1000V 0,75-6qmm VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V Mit Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     262-06764005
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     4021103006863
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 1000V 0,75-6qmm VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V Mit Drahtschneider 100686
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 - 6 mm²
Gewicht:
160 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge:
160 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Oberflächenschutz:
verchromt
Rundschnitt:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,50*
€ 26,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 26,77*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 21,03*
€ 28,16*
€ 5,46*
ab € 21,57*
€ 28,85*
3 Tage
24
€ 5,80*
ab € 21,93*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.