Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernwirk- und Automatisierungssyste m für einfaches Überwachen u SMARTRTUAXCSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110435
EAN/GTIN:
     4063151026158
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Fernwirkgerät, Axioline F, 2x Ethernet. Breite: 45 mm, Höhe: 125,89 mm, Tiefe: 74,25 mm, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 1, Programmspeichererweiterung möglich: true, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...30 V, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SMARTRTUAXCSG
Ident Code:
1110435
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,07*
€ 697,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 638,67*
€ 703,45*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 725,39*
€ 798,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 748,09*
€ 823,17*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,97*
€ 828,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,32*
€ 792,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,67*
€ 760,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1088134
ab € 8,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2688297
ab € 94,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2403115
ab € 209,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2702671
ab € 379,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1035429
ab € 305,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1088127
ab € 43,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1088129
ab € 53,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2688035
ab € 168,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2688064
ab € 338,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2700608
ab € 230,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2700684
ab € 323,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2701226
ab € 211,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2701232
ab € 416,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2701916
ab € 105,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2702017
ab € 140,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.